グローバルサイエンス
グローバルサイエンスの 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
グローバルサイエンスの ピペット/ピペッター/スポイト
グローバルサイエンスの スポイト(トランスファーピペット)
スポイト2mL(S)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(2000本)
注文コード
64341544
品番
20210
参考基準価格(税別)
¥28,000
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
目盛:0.1mL・0.2mL......1.9mL・2.0mL
仕様
●材質:PE(ポリエチレン)●容量:2.0mL●全長:139mm
アズワン品番
65-9029-97