曜日別特売
VPPM-12L-L-1-G12-0L6H-A4P-S1C1 エアレギュレータ VPPシリーズ G 1/2 4500L/min Festo 64341806

エアレギュレータ VPPシリーズ G 1/2 4500L/min

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード64341806品番VPPM-12L-L-1-G12-0L6H-A4P-S1C1
参考基準価格(税別)¥333,000販売価格(税込)¥362,780
販売価格(税別)
329,800

FestoVPPMモジュール式比例圧力レギュレータは、G1/2ねじ接続の3極インラインバルブ設計です。圧力範囲は最大6バールです。加圧-12mm公称径、エグゾースト側-12mm組み立て位置-任意

仕様●ポートの接続:G1/2●最低流出圧力:0.06バール●最高流出圧力:6バール●最高流入圧力:8バール●メーカーシリーズ:VPP●ポート接続ネジサイズ:1/2インチ●平均流量率:4500L/min●ポート接続ネジ規格:G●動作温度Min:0℃●動作温度Max:+50℃●全体長さ:72mm●コード番号:203-0496アズワン品番65-7990-12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする