曜日別特売
SNS1906 敷板 住友電工ハードメタル 64341807

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

敷板

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード64341807品番SNS1906
参考基準価格(税別)¥3,620販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

SEC-D型バイト用。

適合SEC-D型バイト用寸法A(mm)18.92寸法T(mm)6.35名称敷板寸法d1(Φmm)5.5寸法d2(Φmm)7.5
注意
※画像は代表画像を使用しています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする