※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MAX(マックス)[事務用品・工具]
MAX(マックス)[事務用品・工具]の オフィス機器
MAX(マックス)[事務用品・工具]の ラベルプリンタ
MAX(マックス)[事務用品・工具]の ラベルプリンタサプライ関連品
詰替えインクリボン
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
64341911
品番
SL-TR103アカ
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
【100タイプ用】ビーポップ専用詰め替え用インクリボンです。
用途
【100タイプ用】ビーポップ専用詰め替え用のインクリボンです。
仕様
残量検知対応
適合機種
CPM-100SH4・CPM-100SH3・CPM-100SH2・CPM-100H6・CPM-100H5・CPM-100H4・CPM-100SH・CPM-100H III・CPM-100H II・CPM-100H IIK・CPM-100H、CPM-100III・CPM-100II・CPM-100II K・CPM-100、PM-100W、旧商品(PM-100/LC-100KP/LC-100CP/LC-100P)
色
アカ
質量(g)
190
タイプ
詰め替え用リボン
規格
RoHS
1巻長さ(m)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品説明動画
参考になった