ベロス
ベロスの ホースバンド
ベロスの クリップ式
目玉クリップ 超特大
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64342059
品番
C-50
参考基準価格(税別)
¥320
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
コピー用紙約180枚がはさめる超特大クリップです。
仕様
●サイズ:超特大●色:シルバー●挟口寸法(mm):100●とじ枚数(枚):約180●縦(mm):33●横(mm):100●幅(mm):52●商品サイズ(mm):83×100×52●用紙綴じ枚数:約180枚●材質/仕上:スチール、ハガネ線、ニッケルメッキ●メッキ商品につき、錆びることがあります●原産国:中国●コード番号:418-5718
アズワン品番
67-2328-04