トップファクトリー今治
トップファクトリー今治の 服飾小物
トップファクトリー今治の ハンカチ・ミニタオル
今治タオル ハンカチポッケ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
64342096
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
今治タオルブランドのハンカチポーチです。
化粧品や飴、小物などお好きなものを入れて持ち運べます。
片面ガーゼ・片面パイルなのでかさばらずコンパクトに鞄の中に入れられます。
色
レッド
本体質量(g)
約13
混率(%)
綿100
認定番号
今治マーク認定番号:第2024-2606号
本体寸法(cm)
約11.5×14.5
注意
※撮影環境により実際の商品と多少色が異なって見える場合がございます。