商品画像

- [冷凍]MOW 宇治抹茶 森永乳業 64342227 - [冷凍]MOW 宇治抹茶 森永乳業 64342227 - [冷凍]MOW 宇治抹茶 森永乳業 64342227

[冷凍]MOW 宇治抹茶

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(140mL×18個) 注文コード 64342227 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,886
販売価格(税別)
3,598

乳の”コク”をベースに、素材本来の”個性あるおいしさ”が味わえるアイスクリーム。製造過程での熱ストレスを極力与えない独自のストレスフリー製法と、急速冷凍で製品化。まるでソフトクリームのような、さじ通りが良く、コクのあるなめらかな舌触りを楽しめる。乳化剤、安定剤不使用。ラベルクリーン処方で素材本来の味わいがダイレクトに感じられる。丸久小山園の京都府産宇治抹茶を100%使用。老舗抹茶屋の本格的な抹茶の味わいを楽しめる。

用途MOW(モウ)は素材本来のおいしさをいかすために、乳化剤安定剤を使わずに作っています。そのため、まれに原材料由来(脂肪分や抹茶等)の濃い緑色のかたまりが入る事があります。
注意
※-18℃以下で保存してください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする