画像準備中

ガススプリング

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 64342595 品番 TGS580-235.5-580
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

圧縮窒素ガスを使用しているため小型・軽量でバネ定数が小さく、広範囲のストロークにわたってほぼ一定のバネ力が得られ、ピストンロッド作動速度のコントロールが可能です。
また、各種ストローク、反力の組み合わせを標準化し、業界最大の100種類を超える品揃えを実現しました。各種産業機械、自動車、OA機器、家具など、各種用途にご使用下さい。

ストローク(mm)235.5 最小長(mm)344.5 取付穴径(Φmm)8.6 ロッド径(Φmm)10 外径A(Φmm)22 最大長(mm)580 寸法FC(mm)771(Lmin+10mm) ガス反力(N)580[20℃]Ft(Lmax-10mm) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガススプリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする