正面

4901417621597 肌美精 薬用美白化粧水 詰替用 クラシエホームプロダクツ販売 64342945 4901417621597 肌美精 薬用美白化粧水 詰替用 クラシエホームプロダクツ販売 64342945 4901417621597 肌美精 薬用美白化粧水 詰替用 クラシエホームプロダクツ販売 64342945 4901417621597 肌美精 薬用美白化粧水 詰替用 クラシエホームプロダクツ販売 64342945 4901417621597 肌美精 薬用美白化粧水 詰替用 クラシエホームプロダクツ販売 64342945

肌美精 薬用美白化粧水 詰替用

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(150mL) 注文コード64342945 品番4901417621597
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

肌にすーっと素早く浸透。お肌の内側からふっくらもっちり。ひたひたのうるおいで満たしながらシミを作らせない薬用美白化粧水。
Wの有効成分:高純度ビタミンC(美白有効成分)&トラネキサム酸(消炎成分)配合
Wの美容成分:うるおいMIX(保湿成分)+バランスMIX(整肌成分)配合
浸透アクアブースト処方
アレルギーテスト済み・スティンギングテスト済み・パッチテスト済み
無香料・無着色・アルコールフリー

医薬品医療機器等法医薬部外品 バイオマスマーク認定 バイオマスマーク認定番号160011 バイオマス配合率(%)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「基礎化粧品・美容液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする