洗浄ブラシ EA928AJシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64343660 品番EA928AJ-352
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,783
販売価格(税別)
2,530

耐薬品性、耐久性、耐熱性に優れています。

仕様●全長(mm):508●毛質:ソフト●毛丈(mm):50●ブラシサイズ(mm):100×110●材質:毛/ポリスチレン繊維 ハンドル/プラスチック アズワン品番65-9311-94 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フラットモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする