仕様ウェア内側にバッテリー収納ポケット・保冷剤用メッシュポケット(3か所)付き
セット内容専用ウェア×1着、コンパクトファン(クリア)×2個、リチウムイオンバッテリー×1台、ファンケーブル(ホワイト)×1本、充電用USB-microUSBケーブル×1個
厚さ(mm)コンパクトファン:42
色ホワイト
サイズM
タイプベストタイプ
胸囲(cm)114
混率(%)ポリエステル100
肩幅(cm)42
着丈(cm)67
ファン外径(Φmm)コンパクト:82
バッテリー電圧(V)3.6
裾廻り(cm)(引っ張り)112、(縮み)80
充電電圧(V)8.4
充電時間(時間)約3.5
適応身長(cm)160〜170
バッテリー容量(mAh)5200
アームホール(cm)20
穴径(mm)ジャンパーの服:72
定格出力(A)携帯充電時(microUSB):2