KAZEfit ファン付きウェア ベスト (ウェア、ファン2個、ケーブル、バッテリーセット)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード64344788 品番KF1SV-3L WH
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る
仕様ウェア内側にバッテリー収納ポケット・保冷剤用メッシュポケット(3か所)付き セット内容専用ウェア×1着、コンパクトファン(クリア)×2個、リチウムイオンバッテリー×1台、ファンケーブル(ホワイト)×1本、充電用USB-microUSBケーブル×1個 厚さ(mm)コンパクトファン:42 ホワイト サイズ3L タイプベストタイプ 胸囲(cm)125 混率(%)ポリエステル100 肩幅(cm)46.5 着丈(cm)73 ファン外径(Φmm)コンパクト:82 バッテリー電圧(V)3.6 裾廻り(cm)(引っ張り)123、(縮み)92 充電電圧(V)8.4 充電時間(時間)約3.5 適応身長(cm)175〜185 バッテリー容量(mAh)5200 アームホール(cm)23 穴径(mm)ジャンパーの服:72 定格出力(A)携帯充電時(microUSB):2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする