ステッキ注入機

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード64345034 品番FI-21
参考基準価格(税別)¥33,000 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

軽量&シンプル構造で、ノズルを突き刺すだけの簡単注入。
機械では処理しづらいハウスの隅やマルチのピンポイント消毒に最適。
付属の補助ハンドルを取り付ければ両手でしっかり突き刺せます。
調量ネジにより約1mL〜5mLの範囲で注入量を設定できます。
注入深さは、15・20・25cmの範囲で調整可能。
機械では処理しづらいハウスの隅やマルチのピンポイント消毒に威力を発揮。

質量(kg)1.1 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)150×90×880 深さ(mm)注入:150、200、250 注入量(mL)1〜5/回
注意
※個人宅への配送はできません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

霧吹きスプレーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/829/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

噴霧器の種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/691/
2023-03-09

「防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする