3/22より値下げ!現場を応援

白ネギ用除草剤散布機

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード64345043 品番FZ-20
参考基準価格(税別)¥81,000 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別) 値下げ
79,980

白ネギ専用の畝間除草剤散布機が登場!
背負式動力噴霧機や背負式バッテリー噴霧機に装着して使用ください。
前進で2畝同時に除草剤散布が可能。
畝幅に合わせて散布カバーの調整が可能。
噴口は、散布幅を調整できる畝間向け「調節噴口」を装備。

仕様処理畝数:2畝、進行方向:前進式、吐出量:1.3〜7.2L/分、除草幅:345〜780mm、地上からの噴口高さ:312〜465mm、対応作物:白ネギ 全長(mm)695〜820 質量(kg)12 全幅(mm)920〜1750 全高(mm)917〜1040
注意
※個人宅への配送はできません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする