仕様適応ベッド外幅:26〜32cm
質量(kg)21
使用燃料自動車用レギュラーガソリン
全長×全幅W×全高(mm)機体:560×430(格納時)/740(作業時)×520
燃料タンク容量(L)0.5
エンジン回転数(min-1[r.p.m])7000
エンジンタイプ空冷4サイクルガソリンエンジン
エンジン形式EH025
始動方式リコイル式
エンジン出力(PS/kW)0.7/0.5[最大1.0/0.7]
スクリュー径(Φmm)70(2連式)
排気量(cc)総:24.5
耕運深さ(mm)50〜110
耕運幅(mm)165