背負肥料散布機 ニューマイター

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード64345095 品番MS-20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥17,700

軽量、低価格。肥料散布はおまかせ。
わずか1.9kgの軽量タイプで低価格&丈夫で長持ち。
タンク容量(25リットル)が大きく、肥料を1袋入れても余裕があります。
特殊強化布製のため軽く腐食に強い。(1.9kg)
布製の袋が肥料に合わせ変形するので粒剤が最後までスムーズに散布できます。
開口部が大きく肥料を入れやすい。
タンクが特殊強化布製のため腐食に強く保管しやすい。

質量(kg)1.9 容量(L)25 全高(cm)55 全幅(cm)37 奥行き(cm)36
注意
※個人宅への配送はできません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする