- マグネットバー クリアータイプ モノタロウ 64345427 - マグネットバー クリアータイプ モノタロウ 64345427 - マグネットバー クリアータイプ モノタロウ 64345427 - マグネットバー クリアータイプ モノタロウ 64345427 - マグネットバー クリアータイプ モノタロウ 64345427 - マグネットバー クリアータイプ モノタロウ 64345427

マグネットバー クリアータイプ

(4件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 64345427 品番 -
販売価格(税込) ¥186
販売価格(税別)
169
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

押さえた部分を隠さないクリアタイプ。
強力マグネットでしっかり押さえます。
台形の形状でつまみやすい。

透明 材質AS樹脂/ネオジウム磁石 寸法(mm)20×160 厚さ(mm)5 質量(g)15 用途掲示用品として 保持枚数A4コピー用紙約12枚 特性強力
注意
※横幅の狭い方が磁力面(取り付け面)になります。
※本来の用途以外には使用しないでください。
※直射日光のあたる場所、高温・高湿になる場所、屋外での使用は避けてください。変色や変形、剥がれなくなる等の原因になります。
※パソコン、磁気記録媒体などの磁気を嫌うところへの使用は避けてください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:2322

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
64345463
2024-04-09
用途:
掲示物固定

掲示物の仮固定に大活躍です。磁力が強くかつ透明なので今までのバータイプのマグネットの出番は無くなりました。すばらしいです。

対象商品:
64345445
2024-03-20
用途:
事務所ホワイトボード等に書類の張り出し
四季防災館 様 (その他業種)

見た目がきれいで、透明なので書類の文字が読めるので良い。もう少し強力であればもっと良い。

対象商品:
64345427
2022-07-07
用途:
キャビネットの扉に掲示物の貼り付け

A4縦使いの掲示物に対しては、使用できない訳ではないが、上辺下辺に長さ不足を感じる。
また、無駄に幅がある為、照明の反射が気になる。
掲示物に対しては、それなりに磁力はある。

対象商品:
64345427
2022-07-20
用途:
プレゼン用
製造業

社内のプレゼン用に使用。デザインを隠す事なく使用できるが、磁石部分が小さく外れやすい。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする