正面
クラシエ
クラシエの バス用品
クラシエの 入浴剤/入浴液
旅の宿 薬用バスソルト 発汗温浴
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1包(35g)
注文コード
64345465
品番
4901417825414
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥175
販売価格(税別)
¥
159
バスケットに入れる
天然由来海塩(温泉ミネラル配合)使用:温浴効果を高め血行促進し、冷え症・疲労回復に効く
和漢エキス配合(保湿成分):お風呂上りまでお肌すべすべ
香草とジャスミンの香り
うこんいろの湯色
包(個)
1包
医薬品医療機器等法
医薬部外品
バイオマスマーク
認定
バイオマスマーク認定番号
180062
バイオマス配合率(%)
10