正面

旅の宿 薬用バスソルト 発汗温浴

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5包×35g) 注文コード 64345481 品番 4901417825407
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥768
販売価格(税別)
698

天然由来海塩(温泉ミネラル配合)使用:温浴効果を高め血行促進し、冷え症・疲労回復に効く
和漢エキス配合(保湿成分):お風呂上りまでお肌すべすべ
香草とジャスミンの香り
うこんいろの湯色

包(個)5包 医薬品医療機器等法医薬部外品 バイオマスマーク認定 バイオマスマーク認定番号180062 バイオマス配合率(%)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする