T形ショートスライドハンドル(センターロックタイプ)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64345829 品番SL30S
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

角ドライブがハンドル上をスライドし、任意の位置に合わせて使用できます。長さを短くすることで繊細な力加減を可能にしています。

用途六角ボルト・ナットなどの締め付けけ・緩め作業用ハンドルに。 全長(mm)105 質量(g)56.0 寸法L(mm)14 差込角(mm)9.5 寸法H(mm)16.6 寸法d(mm)26.8 寸法D(mm)8

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
64345829
2022-04-28
用途:
自動車の整備
川瀬工業 様 (建設業・工事業)

3/8のスライドハンドルでショートが欲しく購入しました。ラチェットアダプターと組み合わせて使用したら、便利でした。センターロックも有難いですね。

対象商品:
64345829
2021-09-11
用途:
バイクの整備に
製造業

1/4のハンドルに3/8の差し込み角を付けた製品。装備品の位置調整などあまりトルクの必要でない箇所で活躍しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットハンドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする