正面

4903301375463 NANOX one ナノックスワン ニオイ専用 洗濯洗剤 濃縮 液体 詰め替え 各種 LION(ライオン) 64346111 4903301375463 NANOX one ナノックスワン ニオイ専用 洗濯洗剤 濃縮 液体 詰め替え 各種 LION(ライオン) 64346111

NANOX one ナノックスワン ニオイ専用 洗濯洗剤 濃縮 液体 詰め替え 各種

(1件のレビュー)
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(1080g) 注文コード 64346111 品番 4903301375463
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,298円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

菌の根幹まで遺伝子レベル洗浄でニオイゼロへ。超酵素コンプリートジェル。NANOX史上初の新酵素配合で部屋干し臭、汗臭、タオルの雑菌臭、枕カバーの加齢臭まで無臭化洗浄!それだけでなく、黄ばみ・黒ずみ・くすみの発生を抑制し、色あせも防ぐ、衣類長持ち処方。もちろん徹底抗菌、ウイルス除去、洗濯槽のニオイ抑制機能も搭載。すすぎ1回にも対応。

用途必ずご使用前に表示をお読みくださいボトルへのつめかえ方(つめかえ時、液があふれないようご注意ください)●必ずNANOX one(ナノックス ワン)ニオイ専用のボトルにつめかえてください。●他の洗剤と混ぜると、液が濁ったり、固まることがあります。1.キャップを開ける注ぎ口の根元をしっかり持ち、キャップを矢印の方向にまわして開けてください。*注意:キャップが開いている時に、パックを強く持つと液が飛び出すことがあります。2.ボトルに注ぐーこの部分は、はずせません。図のようにパックを両手で持って、液があふれないようゆっくりと注ぎ入れてください。ボトル側面の「つめかえはこの線まで」を目安に注いでください。3.キャップをしっかりと閉めて、保管する●衣類の表示にしたがって洗濯してください。[液温は40℃を限度とし、手洗いができる][家庭での洗濯禁止]の表示のある衣類には使用しないでください。使用量の目安:水30Lに対して10g〔10ml〕(つめかえた後は、ボトルに記載の使用量の目安をご覧になり、ご使用ください。) タイプつめかえ用超特大(1080G)
注意
※乳幼児の手の届くところに置かない。
※認知症の方などの誤飲を防ぐため、置き場所に注意する。
※用途外に使わない。
※荒れ性の方や原液で使うときは、炊事用の手袋を使用する。※使用後は手を水でよく洗い、クリームなどで手入れをする。※洗濯機のフタなどのプラスチック部分や床に原液がついた時は、放置すると傷むことがあるのですぐに水で充分ふきとる。
※保管条件により、液色が変化することがありますが、品質上問題ありません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45155874
2024-08-30
用途:
部屋干し用
その他業種

使えば使うほど部屋干しの生乾き臭がしなくなります。
ただ柔軟剤の匂いも薄くなってる気もしますが、嫌な匂いがしないだけでOKです,
リピしています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする