正面

4903301375449 NANOX one ナノックスワン 洗濯洗剤 濃縮 液体 本体 各種 LION(ライオン) 64346129 4903301375449 NANOX one ナノックスワン 洗濯洗剤 濃縮 液体 本体 各種 LION(ライオン) 64346129

NANOX one ナノックスワン 洗濯洗剤 濃縮 液体 本体 各種

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(600g) 注文コード 64346129 品番 4903301375449
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

ニオイ、汚れ、衣類の色変化(黄ばみ、黒ずみ、色あせ)を1本で全部断つ高濃度コンプリートジェル。エリソデ汚れ、食べこぼし、黄ばみ、血液汚れなどの頑固な汚れまで徹底洗浄!それだけでなく、使い続けると白いシャツは黄ばみや黒ずみが発生しにくく、黒色衣類の色あせも防ぎます。もちろん徹底抗菌、ウイルス除去、洗濯槽のニオイ抑制機能も搭載。

タイプ本体大(600G)
注意
※必ずご使用前に表示をお読みください
※衣類の表示にしたがって洗濯してください。
※[液温は40℃を限度とし、手洗いができる][家庭での洗濯禁止]の表示のある衣類には使用しないでください。
※乳幼児の手の届くところに置かない。
※認知症の方などの誤飲を防ぐため、置き場所に注意する。
※用途外に使わない。
※荒れ性の方や原液で使うときは、炊事用の手袋を使用する。
※使用後は手を水でよく洗い、クリームなどで手入れをする。
※洗濯機のフタなどのプラスチック部分や床に原液がついた時は、放置すると傷むことがあるのですぐに水で充分ふきとる。
※保管条件により、液色が変化することがありますが、品質上問題ありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする