ビニール使いきり極薄手袋(粉付)

(27件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1ケース(20箱×100枚) 注文コード64346145 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

手にピッタリフィットする超薄手仕上げにより、素手感覚でお使い頂けます。
天然ゴム製の手袋に比べて油や洗剤に強く、劣化しにくい手袋です。
粉付きタイプで着脱しやすいです。
便利な左右兼用タイプのためムダなくお使いいただけます。

サイズM 全長(cm)約23 手の平幅(cm)約9.5 材質ポリ塩化ビニール(可塑剤) クリア 厚さ(mm)0.08±0.02 機能耐油 粉有無粉付 エンボス加工エンボス加工なし 用途衛生を必要とされる作業や、手先の細やかな作業等 入数(枚)2000
注意
※体質によっては、かゆみ、かぶれ、発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら、使用を中止し医師に相談してください。
※薬品や溶剤(ガソリン、ベンジン等)には使用しないでください。膨潤、浸透、老化することがあります。
※熱いものには触れないでください。触れると火傷をすることがあります。
※爪先、刃物や尖ったもの等で傷をつけないよう注意してください。水漏れの原因になります。
※感電の恐れがありますので電気作業には使用しないでください。
※水濡れに注意し、高温、多湿、直射日光のあたる場所をさけて常温で保管してください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:58

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 27
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55065676
2024-05-06
用途:
キッチンで食材に触れるとき

以前別の商品でSサイズであっていたので、今回もSサイズを選びましたがあまり伸びない材質だったためきつく感じました。少し濡れた手で滑りが悪かったときは、装着時に引っ張ったときに破れてしまったことも。
装着できれば指の感覚も伝わりやすく、使い勝手自体はよいです。
あまり伸びないという前提でサイズを選べば、問題ないと思います。

対象商品:
55065676
2024-05-16
用途:
機械のメンテナンス時
自動車・二輪車・自転車関連業

アウトレット価格ということで破格で購入できました。品質に問題なく期待通りに使うことができます。ただ、強い力が加わると破れるので軽作業メインで使っています。

対象商品:
55065676
2024-03-01
用途:
破けます
製造業

例えば・・・ぞうきん絞ると指先切れます。敗れて穴が開きます。
気持ちつめが長いと・・・穴が開きます
でもこのお値段なので文句は無し

1人が参考にしています
対象商品:
55065676
2024-01-24
用途:
食品製造時
製造業

ビニール手袋はフィット感がなくて使いにくいと思っていましたが、アウトレット価格のため試しに購入しました。Sサイズなので粉がなくてもはめやすく手にフィットしお買い得でとても気に入っています。今回3回目の購入でもう10箱も購入しました。お勧めです

2023-10-17
用途:
汚れ、匂いが強いものの清掃など。
株式会社田中興業 様 (建設業・工事業)

届くのが、かなり早いので助かります。また、1番安く購入できるので、よく購入させて頂いてます。ただ、たまに破けてしまうのが、あるので、チカラを入れて使う時は、二重に使ってます。

2人が参考にしています
対象商品:
55065685
2023-08-11
用途:
農作業
農・林・水産業

使いやすくて、薄手ですが比較的丈夫だと思います。
お値段も安くて、とても気に入っています。
なんどもリピート購入しています。

対象商品:
55065685
2023-07-01
用途:
塗装作業、機械メンテナンス等に
建設業・工事業

薄くて素手のような感覚で作業が出来ます。
水作業にも使えます。

対象商品:
55065694
2023-06-16
用途:
セール特価

セール特価だったのでかなりお得に買えた。
サイズもいい感じで問題なし。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする