小型 扇風機 USB充電式 クリップ・フック付き

(9件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード64346197 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

持ち運びに便利な充電式小型扇風機。
風向きは垂直回転、水平回転に回してお好みの位置に手動で調整可能。
クリップで挟む・卓上に置く・フックで吊下げ・壁掛け固定と色んな場所に設置できます。
静音仕様(風量:微風時)
ほんのりした明るさのLED照明付き(ON/OFF)
大容量の5000mAhバッテリー内蔵。

用途小型扇風機、卓上扇風機、壁掛け扇風機、パーソナル扇、サーキュレーター代わりとして。オフィス、工場、倉庫、物流、外出時に。 付属品充電用USBケーブル×1本 材質ABS樹脂+PP樹脂 ホワイト 質量(g)480 消費電力(W)3.76 電源DC5V 2.0A(USB充電式 Type-C) 羽根枚数5 連続運転時間(h)【強】約3.0/【中】約6.0/【弱】約10.0/【微風】約12.0 風量調整4段階(微風/弱風/中風/強風) 充電時間(時間)約4 内蔵電池リチウムイオン電池 バッテリー容量(mAh)リチウム電池 5000 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)約16.6×13.1×19.4 羽根径(Φmm)120
取扱説明書:(2.6MB)
注意
※扇風機としての用途以外での使用はお止めください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
64346197
2023-07-02
用途:
車内。アウトドア

この価格で充電式。LEDライトもついて、お買い得です。価格の割に静かだと思いました。

対象商品:
64346197
2022-06-24
用途:
いろいろな場所で活躍。
有限会社 松建工業 様 (建設業・工事業)

満充電後の使用時間が意外と長いと思う。
個体で違うのだろうが、2番目の風力で10時間はかるく超えている。
風呂上がりにちょっとほしい時、顔だけに風が欲しい時、デッキで夕涼みの時など
持ち歩きに大変便利に使える。

1人が参考にしています
対象商品:
64346197
2022-05-29
用途:
倉庫作業時の冷房補助
カタヤマテクニカルサービス 様

風量・風力は意外に大。冷房が届きにくい場所での作業時に重宝します。
不満な点は、チルト機構が弱く、水平でない取り付け姿勢ではお辞儀してしまう。充電ケーブルを接続すると、逆に仰向けになる。充電ケーブルの長さを細工して調節しているが、要改善と思います。

1人が参考にしています
対象商品:
64346197
2022-06-16
用途:
自動車内で休憩中に使用
サービス業

風量も申し分なく、期待通りだった。
運転音は、静かで 昼寝の友に 丁度良い。

1人が参考にしています
対象商品:
64346197
2021-10-18
用途:
デスクワーク

携帯用をスタンドに立てて使用していましたが壊れたので買い替えで購入しました。音も携帯用より静かで気に入っております。出来ればネイビーとかダークブラウンかブラックなど濃いカラーがあると嬉しいです。

対象商品:
64346197
2022-07-04
用途:
車載用

風力などは十分です。
スイッチが背面で使いづらい。
クリップがパイプなどでしか使用できない。

対象商品:
64346197
2022-06-28
用途:
PC作業のとき
有限会社藤木興業 様 (建設業・工事業)

スイッチを入れてしばらくすると自然に止まってしまいます。。
なのでON-OFFを頻繁にしないといけないので困ってます

MonotaROからの回答

この度は誠に申し訳ございませんでした。
モノタロウブランドにつきましては1年間の返品保障がございますので、
保障期間内の商品がお手元にございましたら弊社問い合わせ窓口までご連絡ください。
どうぞ宜しくお願い致します。

対象商品:
64346197
2022-07-08
用途:
卓上

昨年2台購入し一年ぶりに使用しました。充電しながらの運転でも1分程度で止まってしまい使い物にならくなった。(2台共)安物買いで失敗!

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする