※着用例

- エプロン 使い捨て 極薄 ポリエチレン製 モノタロウ 64346224 - エプロン 使い捨て 極薄 ポリエチレン製 モノタロウ 64346224 - エプロン 使い捨て 極薄 ポリエチレン製 モノタロウ 64346224 - エプロン 使い捨て 極薄 ポリエチレン製 モノタロウ 64346224 - エプロン 使い捨て 極薄 ポリエチレン製 モノタロウ 64346224

エプロン 使い捨て 極薄 ポリエチレン製

(3件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(10袋×100枚) 注文コード 64346224 品番 -
販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ポリエチレン製の使い捨てエプロンです。
極薄タイプなのでハードな作業には適しておりません。
介護時などにお使いいただけます。

材質ポリエチレン 厚さ(mm)約0.015 ブルー 幅(cm)約72 着丈(cm)約119 ひも長(cm)約43/片側 用途介護作業など
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※火の気のある場所では使用しないでください。
※保管の際は、火の気のある場所や高温多湿の場所はさけてください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:322
RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:370

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57786795
2025-08-15
用途:
フットケアの作業時
足と足爪ケアの専門家指宿 様 (サービス業)

コスパ最高。1枚ずつ取り出し安くなれば、もっとよいかも。

2025-03-28
用途:
食品加工工場で加工時使用

お安い価格で使い捨てなので機能的には十分です。
取り出しにくいのが難点ですが、価格を考慮したら満足です。

対象商品:
57786786
2025-03-27
用途:
仕事で使用したい。
その他業種

洗い物をする時使用のため用意されてるのでは重いので制服濡れるの我慢してましたが、これは軽いので最適です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防水エプロンの素材と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterproof_apron/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エプロンの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/apron/
2022-07-27

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする