正面

4901121210681 ネピア トイレットロール 1.5倍巻 12ロール 王子ネピア 64346357 4901121210681 ネピア トイレットロール 1.5倍巻 12ロール 王子ネピア 64346357

ネピア トイレットロール 1.5倍巻 12ロール

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個(12ロール) 注文コード64346357 品番4901121210681
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月26日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,088
販売価格(税別)
989

ふんわりとやぶれにくさ・どっちも。
長さ1.5倍巻で交換回数減&省スペースに。
ふんわりなめらかさ製法と高密エンボス加工でやわらかさとなめらかさを実現。
丈夫でやぶれにくく、ふわっとプレミアムな肌ざわり。
フレッシュパルプ100%製品です。
バイオマスインキ、バイオマスフィルム採用。

タイプシングル 長さ(m)82.5 FSC認証認定 FSC認証番号C018118 バイオマスマーク認定 バイオマスマーク認定番号190206 バイオマス配合率(%)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする