正面

4901121278025 ネピア トイレットロール 1.5倍巻 8ロール ボタニカル 王子ネピア 64346391 4901121278025 ネピア トイレットロール 1.5倍巻 8ロール ボタニカル 王子ネピア 64346391

ネピア トイレットロール 1.5倍巻 8ロール ボタニカル

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(8ロール) 注文コード64346391 品番4901121278025
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

ふんわりとやぶれにくさ・どっちも。
ピンクとブルーのボタニカル柄のプリントロール
長さ1.5倍巻で交換回数減&省スペースに。
ふんわりなめらかさ製法と超密エンボス加工でやわらかさとなめらかさを実現。
丈夫でやぶれにくく、ふわっとプレミアムな肌ざわり。
フレッシュパルプ100%製品です。
バイオマスインキ、バイオマスフィルム採用。

タイプダブル 長さ(m)37.5 FSC認証認定 FSC認証番号C018118 バイオマスマーク認定 バイオマスマーク認定番号190206 バイオマス配合率(%)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする