正面

4901121278032 ネピア トイレットロール 1.8倍巻 8ロール 王子ネピア 64346409 4901121278032 ネピア トイレットロール 1.8倍巻 8ロール 王子ネピア 64346409

ネピア トイレットロール 1.8倍巻 8ロール

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(8ロール) 注文コード 64346409 品番 4901121278032
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥878
販売価格(税別)
798

ふんわりとやぶれにくさ・どっちも。
1.8倍巻なので、持ち帰りや保管に便利。
ふんわりなめらかさ製法とエンボス加工でやわらかさとなめらかさを実現。
丈夫でやぶれにくく、ふわっとプレミアムな肌ざわり。
フレッシュパルプ100%製品です。
バイオマスインキ、バイオマスフィルム採用。

タイプダブル 長さ(m)54 FSC認証認定 FSC認証番号C018118 バイオマスマーク認定 バイオマスマーク認定番号190206 バイオマス配合率(%)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする