正面

4901121210667 ネピア トイレットロール 12ロール 王子ネピア 64346418 4901121210667 ネピア トイレットロール 12ロール 王子ネピア 64346418

ネピア トイレットロール 12ロール

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(12ロール) 注文コード 64346418 品番 4901121210667
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥768
販売価格(税別)
698

ふんわりとやぶれにくさ・どっちも。
ふんわりなめらかさ製法とエンボス加工でやわらかさとなめらかさを実現。
丈夫でやぶれにくく、ふわっとプレミアムな肌ざわり。
フレッシュパルプ100%製品です。
バイオマスインキ、バイオマスフィルム採用。

タイプシングル 長さ(m)55 FSC認証認定 FSC認証番号C018118 バイオマスマーク認定 バイオマスマーク認定番号190206 バイオマス配合率(%)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする