高田商事
高田商事の 軍手
高田商事の 純綿軍手
NEO純綿一番 純綿軍手5本編み 750g
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ダース(12双)
注文コード
64346635
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,033
販売価格(税別)
¥
939
バスケットに入れる
5本編み仕様の新感覚純綿軍手。
小指の股部分を他の股部分より少し下げて編んでいるため、自然な手の形となり、より手にフィットします。
ゲージ数
7
サイズ
フリー
質量(g/ダース)
750
材質
綿
入数(双)
12
全長(cm)
約23
糸本数(本)
5本編
注意
※ロットにより、画像と異なる製品が届く場合がございます。
※体質によって、かゆみ、かぶれ、発疹等を起こすことがあります。異常を感じたらご使用をおやめください。
※回転体を伴う機械作業では、使用しないでください。
※火のそばや60℃以上の物に触れる作業には使用しないでください。
※油や水が付くとすべり易くなりますので作業には十分注意してください。
※手首の糸の色が多少異なる場合があります。品質は変わりませんのでご了承願います。