純綿軍手 婦人用 Sサイズ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ダース(12双) 注文コード64346644 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,066
販売価格(税別)
969

女性用に適した小さいサイズの純綿軍手です。
5本編み仕様で純綿なので吸湿性が良く、お肌にやさしいのでアレルギー等でお肌の弱い方にもお使いいただける軍手です。

ゲージ数7 サイズS 質量(g/ダース)680 材質綿 入数(双)12 全長(cm)約21.5 糸本数(本)5本編
注意
※体質によって、かゆみ、かぶれ、発疹等を起こすことがあります。異常を感じたらご使用をおやめください。
※回転体を伴う機械作業では、使用しないでください。
※火のそばや60℃以上の物に触れる作業には使用しないでください。
※油や水が付くとすべり易くなりますので作業には十分注意してください。
※手首の糸の色が多少異なる場合があります。品質は変わりませんのでご了承願います。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-03
用途:
機械加工時に使用
有限会社 内田屋鋼材 様

手が小さいので普通の婦人用では サイズが合いませんが こちらの商品はぴったりなので毎回購入しています。ただ値段が高いのがネックです。

対象商品:
64346644
2021-09-18
用途:
農作業
浅見自然菜園 様 (農・林・水産業)

綿の軍手を探していました。手のサイズにぴったりで毎日の農作業が快適になりました。量がたくさん入っているので頻繁に洗っても不足せず、気持ち良く使っております。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする