正面
かゆらぎ
かゆらぎの 消臭・芳香剤
かゆらぎの 置き型消臭・芳香剤
かゆらぎ ディフューザー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個(100mL)
注文コード
64346716
品番
38491
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
和の香りのゆらぎがもたらす心地よい感覚。ディフューザーです。
香り
金木犀
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
100mL
危険物の性状
水溶性