※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

420SR-PH125 420SR 固定車(フェノール車輪) ハンマーキャスター 64347159 420SR-PH125 420SR 固定車(フェノール車輪) ハンマーキャスター 64347159

420SR 固定車(フェノール車輪)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)125 注文コード64347159 品番420SR-PH125
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は車輪径など7種類から選べます 他の種類を見る

取付高が同じ旋回式420S・413Sと併用出来ます。

材質(車輪)
フェノール一体車輪
樹脂ブッシュ入
車輪径(Φmm)125 許容荷重(daN)150 取付座(mm)140×94 取付ピッチ(mm)100×56 取付高(mm)168 形状固定車 質量(kg)1 車輪幅(mm)38 金具仕上三価クロム化成処理 取付寸法X×Y(mm)100×56 取付座A×B(mm)140×94 車輪No.428S-PH125 ストッパーなし 取付高H(mm)168 偏芯E(mm)- 車輪径D(Φmm)125 取付穴径P(Φmm)11 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)100×56(112×53) キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
64347159 420SR-PH125 07354243 420SR-PH125 420SR 固定車(フェノール車輪) ハンマーキャスター 420SR 固定車(フェノール車輪) ハンマーキャスター 1個 5,298 税込5,828 モデルチェンジ品です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする