※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

400SR-N100 400SR 固定車(ナイロン一体車輪) ハンマーキャスター 64347213 400SR-N100 400SR 固定車(ナイロン一体車輪) ハンマーキャスター 64347213

400SR 固定車(ナイロン一体車輪)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)100 注文コード64347213 品番400SR-N100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は車輪径など5種類から選べます 他の種類を見る

Eシリーズに比べ、厚めの鋼材を用いた実用本位の堅牢な産業用キャスターです。
取付け座が大きく機械の移動用又は運搬車用として一番多く使用されている重量用の強靭なキャスターです。
取付高が同じ400S・419S・400SR・400SRPは併用できます。

材質(車輪)
ナイロン一体車輪
樹脂ブッシュ入
車輪径(Φmm)100 許容荷重(daN)120 取付座(mm)110×78 取付ピッチ(mm)110×78 取付高(mm)140 形状固定車 型式400SR固定車 質量(g)651 車輪幅(mm)32 金具仕上ユニクロメッキ 取付座A×B(mm)110×78 車輪No.429S-N100 ストッパーなし 偏芯E(mm)- 取付穴径P(Φmm)11 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)80×45 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
64347213 400SR-N100 08008551 400SR-N100 400SR 固定車(ナイロン一体車輪) ハンマーキャスター 400SR 固定車(ナイロン一体車輪) ハンマーキャスター 1個 1,498 税込1,648 モデルチェンジ品です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする