215E・コーナープレート式キャスター 自在車(ナイロン車)ストッパー付

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径D(Φmm)100 注文コード64347238 品番215E-N100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は車輪径Dなど8種類から選べます 他の種類を見る

あらゆるコーナーに取付可能なように設計されていますので用途に応じてお選び下さい。
車輪径Φ40〜75mmのハンドル・取付座には三価クロム化成処理を施しています。
Φ85〜150mmのハンドルには三価クロム化成処理を施しています。

車輪径D(Φmm)100 材質(車輪)ナイロン ストッパー回転ストッパー付 許容荷重(daN)60 車輪タイプ単輪 形状自在車S 車輪幅(mm)25 金具仕上クロームメッキ 型式215E自在車 質量(g)517 車輪No.429E-N100 寸法S(mm)38.9 旋回半径(mm)83 寸法T(mm)59.4 寸法U(mm)8.5 取付高H(mm)122 偏芯E(mm)32 取付寸法X×Y×Z(mm)139×55×42 取付座A×B×C(mm)160×63×58 取付穴径P(Φmm)8.8 キャスタータイププレート式自在車コーナーキャスター

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
64347238 215E-N100 08007675 215E-N100 215E・コーナープレート式キャスター 自在車(ナイロン車)ストッパー付 ハンマーキャスター 215E・コーナープレート式キャスター 自在車(ナイロン車)ストッパー付 ハンマーキャスター 1個 1,498 税込1,648 モデルチェンジ品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08007702
2018-04-09
用途:
製品の部品

今まで、通常仕様で、壊れたことは無い。満足している。

対象商品:
08007736
2016-08-18
用途:
ラックへのキャスター取り付け

普通の正方形タイプではなく、コーナーに着けられるタイプだったので、取り付け工作が楽になった。こんなものがあるのだと感心した。キャスターをネットで探していてたまたま見つかったのだが、同時にモノタロウというサイトもたまたま見つけた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする