ハンマーキャスター 215E・自在車(ゴム車)ストッパー付

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径D(Φmm)75 注文コード64347247 品番215E-R75
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は車輪径Dなど10種類から選べます 他の種類を見る

あらゆるコーナーに取付可能なように設計されていますので用途に応じてお選び下さい。
ハンドル・取付座は三価クロム化成処理を施しています。

車輪径D(Φmm)75 材質(車輪)ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入 ストッパー回転ストッパー付 許容荷重(daN)40 車輪タイプ単輪 形状自在車S 車輪幅(mm)21 金具仕上クロームメッキ 型式215E自在車 質量(g)339 車輪No.425E-R75 寸法S(mm)28.3 旋回半径(mm)68 寸法T(mm)28.3 寸法U(mm)7 取付高H(mm)93 偏芯E(mm)29 取付寸法X×Y×Z(mm)80×40×20 取付座A×B×C(mm)94×45×34 取付穴径P(Φmm)5.2 キャスタータイププレート式自在車コーナーキャスター

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
64347247 215E-R75 08007806 215E-R75 ハンマーキャスター 215E・自在車(ゴム車)ストッパー付 ハンマーキャスター ハンマーキャスター 215E・自在車(ゴム車)ストッパー付 ハンマーキャスター 1個 999 税込1,099 モデルチェンジ品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08007772
2021-11-01
用途:
アルミフレームの足
教育・研究機関

SUSのアルミフレーム2020サイズの足としてぴったりでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする