アズマジック薄型ブラシやわらかめ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64347301 品番BA719
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

スキマ、スミ、溝に入り、細部の汚れをスッキリ落とすことができます。
つぎ目等のスキマの汚れ(軽い油汚れ・ホコリ・ピンクぬめり等)をかき出すやわらかめブラシ
コーキングやパッキン等のやわらかい場所に傷をつけにくく、やさしくブラッシングすることができます。
先端(グレーのブラシ部)はかためのブラシになっているので、スミの汚れをかき取ることができます。

用途
IH・ガスコンロと天板のつぎ目、巾木と床のつぎ目、フローリングの溝等のスキマに。
浴室のドア等のスキマ、蛇口の根元等のスミ、サッシレール等の溝に。
素材
ブラシ/ナイロン、PBT
グリップ/ポリプロピレン
厚さ(mm)ブラシ:3 本体質量(g)約23 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約1.4×24.1×5 ブラシ幅(mm)115
注意
※コーティング加工等、表面に特殊な加工がしてある材質への使用は、加工を剥がす恐れがあるため、目立たない所でご確認の上、ご使用ください。
※やわらかい材質(プラスチック・大理石等)には傷がつく恐れがあるため、目立たない所でご確認の上、ご使用ください。
※ブラシが傷むため、塩素系漂白剤、カビ除去剤、除菌剤のご使用はお避けください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
64347301 BA719 64364146 BA719 アズマジック薄型ブラシやわらかめ アズマ工業 アズマジック薄型ブラシやわらかめ アズマ工業 1個 589 税込648 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする