ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの ねじ込み式キャスター
ハンマーキャスターの ストッパーありねじ込み式キャスター
ネジ込み式 415A・自在車ストッパー付(ウレタン車輪)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじ径
M12×1.25
車輪径(Φmm)
65
注文コード
64347308
品番
415A-UR65
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
ねじ径・車輪径
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
旋回可能なねじ込み式のキャスターです。
取付高が同じ420A・415Aは併用できます。
ハンドルは三価クロム化成処理を施しています。
車輪径(Φmm)
65
許容荷重(daN)
40
ねじ径
M12×1.25
軸長(mm)
14
取付高(mm)
85
材質(車輪)
ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪
形状
自在車S
型式
415A自在車
質量(g)
228
車輪幅(mm)
21
取付方式
ネジ込み式
金具仕上
クロームメッキ
六角対辺(mm)
19
車輪No.
439E-UR65
旋回半径(mm)
62
ストッパー
回転ストッパー付
偏芯E(mm)
24
適合スパナ
19×21
キャスタータイプ
旋回式ねじ込み式キャスター
車輪タイプ
単輪
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
64347308
415A-UR65
08162637
415A-3UR65
ネジ込み式 415A・自在車ストッパー付(ウレタン車輪)
ハンマーキャスター
1個
¥
999
税込
¥
1,099
モデルチェンジ品です