※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4201MA-RB100 420MA・ねじ込み式自在車(ナイロンホイール・ゴム車・B入) ハンマーキャスター 64347387 4201MA-RB100 420MA・ねじ込み式自在車(ナイロンホイール・ゴム車・B入) ハンマーキャスター 64347387

420MA・ねじ込み式自在車(ナイロンホイール・ゴム車・B入)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ねじ径M16×2.0 車輪径(Φmm)100 注文コード64347387 品番4201MA-RB100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はねじ径・車輪径など8種類から選べます 他の種類を見る

構造は420Mと同じで取付部分がネジ式になっております。
幅広車輪で堅牢さと安定感のあるねじ込みキャスターです。

車輪径(Φmm)100 許容荷重(daN)70 ねじ径M16×2.0 軸長(mm)40 取付高(mm)129 材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪(ラジアルボールベアリング入) 用途工場や店舗、事業所など 形状自在車 型式420MA自在車 質量(g)732 車輪幅(mm)32 金具仕上ユニクロメッキ 六角対辺(mm)23 車輪No.434MB-RB100 旋回半径(mm)84 ストッパーなし 偏芯E(mm)32 キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
64347387 4201MA-RB100 08016346 4201MA-RB100 420MA・ねじ込み式自在車(ナイロンホイール・ゴム車・B入) ハンマーキャスター 420MA・ねじ込み式自在車(ナイロンホイール・ゴム車・B入) ハンマーキャスター 1個 3,198 税込3,518 モデルチェンジ品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08016373
2018-10-31
用途:
ゴミステーション移動用
農・林・水産業

ゴミステーションの下を掃除するために取り付けました。問題なく良好です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする