ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの ねじ込み式キャスター
ハンマーキャスターの ストッパーなしねじ込み式キャスター
420MA・ねじ込み式自在車(ナイロンホイール・ゴム車・B入)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじ径
M12×1.75
車輪径(Φmm)
125
注文コード
64347396
品番
420MA-RB125
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,550
この商品は
ねじ径・車輪径
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
構造は420Mと同じで取付部分がネジ式になっております。
幅広車輪で堅牢さと安定感のあるねじ込みキャスターです。
車輪径(Φmm)
125
許容荷重(daN)
80
ねじ径
M12×1.75
軸長(mm)
20
取付高(mm)
154
材質(車輪)
ナイロンホイールゴム巻車輪(ラジアルボールベアリング入)
用途
工場や店舗、事業所など
形状
自在車
型式
420MA自在車
質量(g)
852
車輪幅(mm)
32
金具仕上
ユニクロメッキ
六角対辺(mm)
23
車輪No.
434MB-RB125
旋回半径(mm)
99
ストッパー
なし
偏芯E(mm)
34
キャスタータイプ
旋回式ねじ込み式キャスター
車輪タイプ
単輪