プラスプラス手提げキッチンポリ袋L半透明

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(100枚) 注文コード64347416 品番PP-TK-L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥252
販売価格(税別)
229

シャカシャカタイプの手提げポリ袋です。半透明。エンボス加工付き。保管に便利な紐付き。お手持ちのフックなどに吊り下げて収納できます。キッチンに引っ掛けておけばすぐに使えます。パッケージ下部に取り出し口付き。片手で簡単に袋を引き出せます。取っ手付きなので結んで袋を閉じやすい。食品衛生法適合商品だからカット野菜などの食品を直接入れて冷蔵保存できます。厚みのある野菜や果物、お皿に入ったままの食品も入れやすいです。

用途レジ袋 食品保存用 キッチン 材質HD(高密度ポリエチレン) 長さ(mm)約380 幅(mm)約320(220+100) 厚さ(mm)約0.008 半透明 サイズL

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする