ハンマーキャスター 215E・自在車(ウレタン車)ストッパー付

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径D(Φmm)100 注文コード64347423 品番215E-UR100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は車輪径Dなど8種類から選べます 他の種類を見る

あらゆるコーナーに取付可能なように設計されていますので用途に応じてお選び下さい。
車輪径Φ40〜75mmのハンドル・取付座には三価クロム化成処理を施しています。
Φ85〜150mmのハンドルには三価クロム化成処理を施しています。

車輪径D(Φmm)100 材質(車輪)ウレタン ストッパー回転ストッパー付 許容荷重(daN)60 車輪タイプ単輪 形状自在車S 車輪幅(mm)27 金具仕上クロームメッキ 型式215E自在車 質量(g)566 車輪No.439E-UR100 寸法S(mm)38.9 旋回半径(mm)83 寸法T(mm)59.4 寸法U(mm)8.5 取付高H(mm)122 偏芯E(mm)32 取付寸法X×Y×Z(mm)139×55×42 取付座A×B×C(mm)160×63×58 取付穴径P(Φmm)8.8 キャスタータイププレート式自在車コーナーキャスター

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
64347423 215E-UR100 08161632 215E-UR100 ハンマーキャスター 215E・自在車(ウレタン車)ストッパー付 ハンマーキャスター ハンマーキャスター 215E・自在車(ウレタン車)ストッパー付 ハンマーキャスター 1個 2,298 税込2,528 モデルチェンジ品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08161614
2022-12-06
用途:
台車製作

しっかりしており丈夫そうです、取付穴はワンランク大きい方が良いかも

対象商品:
08161614
2018-05-31
用途:
機械製作
製造業

他社より納期が早く助かります。価格が少し高めなので、改善して頂けると、リピート注文しやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする