※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

220E-UR75 ハンマーキャスター 220E・自在車(ウレタン車) ハンマーキャスター 64347457 220E-UR75 ハンマーキャスター 220E・自在車(ウレタン車) ハンマーキャスター 64347457 220E-UR75 ハンマーキャスター 220E・自在車(ウレタン車) ハンマーキャスター 64347457

ハンマーキャスター 220E・自在車(ウレタン車)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径D(Φmm)75 注文コード64347457 品番220E-UR75
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は車輪径Dなど11種類から選べます 他の種類を見る

あらゆるコーナーに取付可能なように設計されていますので用途に応じてお選び下さい。
車輪径Φ40〜75mmの取付座には三価クロム化成処理を施しています。

車輪径D(Φmm)75 材質(車輪)ウレタン ストッパーなし 許容荷重(daN)50 車輪タイプ単輪 形状自在車 車輪幅(mm)21 金具仕上クロームメッキ 型式220E自在車 質量(g)214 車輪No.439E-UR75 寸法S(mm)28.3 旋回半径(mm)68 寸法T(mm)28.3 寸法U(mm)7 取付高H(mm)93 偏芯E(mm)29 取付寸法X×Y×Z(mm)80×40×20 取付座A×B×C(mm)94×45×34 取付穴径P(Φmm)5.2 キャスタータイププレート式自在車コーナーキャスター

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
64347457 220E-UR75 08161711 220E-UR75 ハンマーキャスター 220E・自在車(ウレタン車) ハンマーキャスター ハンマーキャスター 220E・自在車(ウレタン車) ハンマーキャスター 1個 1,098 税込1,208 モデルチェンジ品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08161711
2022-12-06
用途:
台車製作

見た目より丈夫ですが、取付穴が小さいので大きくして取り付けました、

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする