ハンマーキャスター 220E・自在車(ゴム車)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径D(Φmm)50 注文コード64347484 品番220E-R50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は車輪径Dなど9種類から選べます 他の種類を見る

あらゆるコーナーに取付可能なように設計されていますので用途に応じてお選び下さい。
取付座は三価クロム化成処理を施しています。

車輪径D(Φmm)50 材質(車輪)ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入 ストッパーなし 許容荷重(daN)30 車輪タイプ単輪 形状自在車 車輪幅(mm)20 金具仕上クロームメッキ 型式220E自在車 質量(g)203 車輪No.425E-R50 寸法S(mm)28.3 旋回半径(mm)47 寸法T(mm)28.3 寸法U(mm)7 取付高H(mm)66 偏芯E(mm)21 取付寸法X×Y×Z(mm)80×40×20 取付座A×B×C(mm)94×45×34 取付穴径P(Φmm)5.2 キャスタータイププレート式自在車コーナーキャスター

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
64347484 220E-R50 08227222 220E-R50 ハンマーキャスター 220E・自在車(ゴム車) ハンマーキャスター ハンマーキャスター 220E・自在車(ゴム車) ハンマーキャスター 1個 749 税込824 モデルチェンジ品です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする