INAX(LIXIL)
INAX(LIXIL)の 水廻り部材
INAX(LIXIL)の 洗面所用品
INAX(LIXIL)の 洗面台
壁付手洗器(奥行200mm)自動水栓タイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
64347667
品番
L-A74TWB/BW1
参考基準価格(税別)
¥166,400
販売価格(税込)
¥105,578
販売価格(税別)
¥
95,980
バスケットに入れる
トイレ空間はもちろん、飲食店やコンビニなどの商業施設でも活躍する省スペース手洗器。
水ハネで壁が汚れにくいバックガード付きなのでお手入れもラクラク。
触らず使える衛生的な自動水栓仕様です。
奥行(mm)
200
対応水栓
温水自動水栓(100V)
給排水口
床給水/床排水
色
ピュアホワイト
タイプ
整流式、水栓金具組立済
寸法(mm)
460×200×275
種別
ハイパーキラミック
グリーン購入法
適合
使用圧力範囲(MPa)
0.10(流動時)〜0.75(静止時)
タンク容量(L)
0.8
定格消費電力(W)
350
定格電源
AC100V
沸上げ温度(℃)
65
出湯温度(℃)
36
沸き上がり時間(分)
8(15℃→65℃)
注意
※手洗器にはオーバーフロー穴はありません。
※飲料用としてのご使用には適しておりません。
※インバータ照明により誤作動する場合があります。
※直射日光や照明灯などが直接センサーにあたらないように設置してください。
※水栓は組立済です。