用途サーキットブレーカ(協約型)
仕様【過電流引外し方式】完全電磁式
その他【アンペアフレーム】50AF【定格不足過電圧 AC】120
適合規格JIS C 8211 Ann2 / JIS C 8201-2-1 Ann2
定格電流(A)40(基準周囲温度40℃)
保護機能過負荷・短絡 単3中性線欠相保護兼用
相線式1Φ3W
端子構造線押え端子 M5
定格遮断容量(kA)JIS(ICU) (AC100/200V):5
逆接続不可
極数・素子数3P2E
適合圧着端子R2-5〜CB22-5S
定格使用電圧(AC V)100/200(単3)
外形寸法(横×縦×深さ)(mm)75×98×78(60)
定格動作過電圧(V)【欠相保護機能】135
定格過電圧動作時間(秒)〜0.5