ネットチェア ハイバック 肘掛け付き

(79件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証地域運賃お客様組立品車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1脚 注文コード 64347956 品番 -
販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

背もたれが高くゆったり座れるハイバックタイプのネットチェアです。
蒸れにくさを重視した背もたれ部分はネットシート、座面はメッシュシート構造です。
背座一体ロッキング仕様で座面下にあるダイヤルを回す事でロッキングの強弱を調整できます。

色(張地)ブルー 全高(mm)1095〜1190 座面高さ(mm)460〜555 座面寸法(幅×奥行)(mm)500×510 本体質量(kg)12.5 用途事務作業用チェアに。会議室用チェアに。 仕様上下昇降窒素ガス圧シリンダー 材質座面材質:メッシュ、PU、PVC、クッション材:ポリウレタン、座面下部:合板、5脚ベース/キャスター:ナイロン、シリンダー/座鉄板:スチール製、背もたれ材質:ネットクロス、肘掛け:PP、スチール製 質量(kg)12.5 ブルー 種類オフィスチェア 肘掛あり 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)655×670×1095〜1190 キャスター径(Φmm)50 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)500×510 ヘッドレストあり
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書:(4.1MB)
注意
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※椅子の上に立ったり、踏み台代わりに使ったり、不安定な姿勢で掛けたりしないでください。バランスを崩し倒れてケガをしたり、他の物を壊したりすることがあります。
※肘掛や背もたれの上に掛けたり、乗ったりしないでください。倒れてケガをすることがあります。
※座った状態で椅子を傾けないでください。破損しケガの原因になります。
※椅子を座る目的以外に使用しないでください。また保護者の目の届かないところでお子様一人で使わせないでください。思わぬケガのもとになることがあります。
※椅子の座の上に直接熱い物や濡れたものを置いたり、ビニールやガラスを直接長時間放置しないでください。塗料が変色したり、剥がれることがあります。
※椅子に座る場合は浅く座らないでください。特にキャスター付の場合、バランスを崩し危険です。
※回転機能付きの場合は特に、以下の点にご注意ください。
※回転金具の部分や、椅子の上部や下部の隙間には指を入れないでください。特に小さなお子様には十分お気を付け下さい。
※座って前後に揺らしたり、必要以上に回転させないでください。椅子の中央に腰かけてご使用ください。金具の破損やケガの原因になります。(想定使用荷重 約80kg)
※回転させるときは周囲に人や物がないことを確認した上で行ってください。ケガや物を壊す原因となります。
※金具は時々点検してください。不良のまま使用しますと、ケガや破損の原因になります。油や鉄粉が回転盤から出ていないか定期的に点検してください。そのまま使用すると、床やカーペットを汚すことがあります。
※椅子に不用意に寄りかかったり、手をついたりしないでください。転倒やケガの原因になります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
離島数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500

商品説明動画

ネットチェア ハイバック 肘掛け付き.
この動画は、30人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:13

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 79
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
64347947
2026-02-18
用途:
事務所用として
卸売・小売業

座りごこちは普通。
座面が通気性の良いメッシュ素材のため多少ザラザラしている。
ミニスカートや短パンだと痛いと思われる。
クッションは厚めであるため、クッション性はそれなりに良い。
背もたれが大きく頭もサポートできるので仮眠するのに良い。
背もたれがバネのように少し遊びがあるのが良い。
ひじ掛けがあるタイプなのにコスパが良い。

2026-03-10
用途:
自宅でのPC作業に使用
土地家屋調査士山元英夫事務所 様 (建設業・工事業)

大変、良くできた椅子づす。組み立ても簡単でしたし、家内が組み立てましたが数分で出来上がったようです。

2026-01-21
用途:
事務椅子

組み立ては大変でしたが、価格相応と思います
肘掛けの高さ調整機能付きの、高価格品があったらよいと思いました
日々使用しますので、あとはどれくらい持つかですね

2025-11-24
用途:
PCデスク用
秋山電気保安管理事務所 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

今までは肘掛けが上がるタイプを使用していたので、肘掛け固定がちょっと不便。デスクの引出しに当たるし・・・。肘掛けのビニール部のバリも気になるし、もう1ヶ月近くになるが、まだビニール臭が気になるなぁ・・・。値段は安かったから+−0ってとこかな?

2025-12-05
用途:
事務備品として
その他業種

首付近まで背もたれがあるので、楽になった。
ただ、座面が前のめりの姿勢にされるため、そこが難点。
また、組み立て時の背もたれ取付時に取付ねじ穴とねじがうまくかみ合わなず、取付に苦労する。
取付のしやすさに問題有。

2025-11-26
用途:
座った際の衝撃が

現在、オカムラのオフィスチェアを使用していますが試しにこちらの格安イスを購入。座った瞬間、オカムラのは衝撃を和らげる機能がイスにあるようですがこちらの商品には全く無くそのままお尻に衝撃が帰ってきます。比較する対象が無ければ気にならなかったかもしれませんが、、、

3人が参考にしています
2025-11-28
用途:
PC使用時
株式会社タウンフィールド 様 (建設業・工事業)

組立に時間が掛かり、困難。 取説・組立説明書が不明瞭・小さい。 価格からして、仕方無いのかもしれないが、ロッキング強弱調整に不満、低体重では、最弱に調整しても、ロッキング角度が浅い

2025-11-17
用途:
PCチェア
菊地建設株式会社 様 (建設業・工事業)

値段の割に しっかりしているので 安心して使える。
座面の高さは、もう少し 低くできてもよい。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
耐荷重を教えて下さい。
回答:
約80kgです。
1人が参考にしています
2023-04-18
質問:
ひじ掛けのみ部品としてお取り扱いはございますか。
回答:
取り扱いはございません。
1人が参考にしています
2023-04-18

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする