PUレザーチェア ハイバック 背座一体ロッキング仕様

(11件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証地域運賃お客様組立品車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1脚 注文コード64348008 品番-
販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ゆったりと包み込まれる感覚が快適なPU-PVCレーザーチェア。
2層式の座面の下段にはコイルスプリングマットを採用。
リクライニングは「背座一体ロッキング仕様」で座面下にあるダイヤルを回す事でリクライニングの強弱を調整できます。
昇降用レバーを外にスライドさせるとロッキングフリーに、内側にスライドさせるとロッキングが固定されます。
座面上下昇降式ガス式。

色(張地)ブラック 全高(mm)1160〜1240 座面高さ(mm)490〜570 座面寸法(幅×奥行)(mm)560×470 本体質量(kg)17.5 用途事務作業用チェアに。会議室用チェアに。 仕様上下昇降窒素ガス圧シリンダー 材質座面/背もたれ材質:PU、PVC、クッション材:ポリウレタン+スプリングマット、座面下部:合板、5脚ベース/キャスター:ナイロン、シリンダー:スチール製、手すり:ポリウレタン、PU、PVC、PP 幅(mm)670 質量(kg)17.5 ブラック 高さ(mm)1160〜1240 品名670 種類オフィスチェア 奥行(mm)740 肘掛あり 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)670×740×1160〜1240 キャスター径(Φmm)50 座幅(mm)560 座高(mm)490〜570 座奥行(mm)470 ロッキング方式背座一体ロッキング ヘッドレストなし
取扱説明書:(1.2MB)
注意
※椅子の上に立ったり、踏み台代わりに使ったり、不安定な姿勢で掛けたりしないでください。バランスを崩し倒れてケガをしたり、他の物を壊したりすることがあります。
※肘掛や背もたれの上に掛けたり、乗ったりしないでください。倒れてケガをすることがあります。
※座った状態で椅子を傾けないでください。破損しケガの原因になります。
※椅子を座る目的以外に使用しないでください。また保護者の目の届かないところでお子様一人で使わせないでください。思わぬケガのもとになることがあります。
※椅子の座の上に直接熱い物や濡れたものを置いたり、ビニールやガラスを直接長時間放置しないでください。塗料が変色したり、剥がれることがあります。
※椅子に座る場合は浅く座らないでください。特にキャスター付の場合、バランスを崩し危険です。
※回転機能付きの場合は特に、以下の点にご注意ください。
※回転金具の部分や、椅子の上部や下部の隙間には指を入れないでください。特に小さなお子様には十分お気を付け下さい。
※座って前後に揺らしたり、必要以上に回転させないでください。椅子の中央に腰かけてご使用ください。金具の破損やケガの原因になります。(想定使用荷重 約80kg)
※回転させるときは周囲に人や物がないことを確認した上で行ってください。ケガや物を壊す原因となります。
※金具は時々点検してください。不良のまま使用しますと、ケガや破損の原因になります。油や鉄粉が回転盤から出ていないか定期的に点検してください。そのまま使用すると、床やカーペットを汚すことがあります。
※椅子に不用意に寄りかかったり、手をついたりしないでください。転倒やケガの原因になります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500
離島数量1につき ¥25,000 / 税込 ¥27,500

商品説明動画

PUレザーチェア ハイバック 背座一体ロッキング仕様
この動画は、3人が参考にしています。
【PUレザーチェア ハイバック 背座一体ロッキング仕様 】事務作業用チェアに。会議室用チェアに! .
この動画は、4人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:16

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-12
用途:
事務室 上司用
製造業

座幅が大きく座り心地ちと背もたれがよてもよいです。幅広なので狭い場所はサイズ図った方が良いです。前回モノロタロブランドキャスター付きチェアを購入しましたが、支えてる支柱部分が折れてしまったので(体重は基準値内)今回はないこと願います。

1人が参考にしています
2025-06-24
用途:
仕事用
リンクス社会保険労務士法人 様 (サービス業)

後ろにそり過ぎていて、寝るならいいが、仕事ではつかえず、結局使わないままになってしまった。

対象商品:
64348008
2023-12-12
用途:
事務

本革にしようかとも思いましたが。
値段が高すぎたので、本商品にしましたが、意外に肌触りが良く気持ち良く使っています。

1人が参考にしています
対象商品:
64348008
2024-08-29
用途:
パソコンの使用時

安定感がよく、丈夫そうなんですか、移動には重量がかかり利用にやや不便だと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
64348008
2023-04-13
用途:
日常使いのデスクチェアに使用
あるねっと株式会社 様 (不動産業)

組み立て時の説明書が貧相でしたが材質・使用感はおおむね満足。 以前買った同じくらいの価格のものは1週間位で表面がはがれてきてすぐボロボロになりましたが、今回は大丈夫そうです。この価格でこの品質ならお得な買い物だったと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
64348008
2022-12-01
用途:
デスクワーク
山梨第一貨物株式会社 様

価格の割に作りはしっかりしているし見た目もよい。座り心地は若干固めでサイズも大きめなので小柄な人には向かないかも。

1人が参考にしています
対象商品:
64348008
2022-01-05
用途:
事務所内で使用
建設業・工事業

想像していたより大きくて存在感があり、座り心地も快適でした。

1人が参考にしています
対象商品:
64348008
2021-08-31
用途:
事務作業
教育・研究機関

座面も背面も横幅がしっかりある。座面、背面の厚さはたっぷりあるのに、やや硬めなので疲れにくい。実用的で見栄えも良くとてもいい商品だと思います。通気の良くないのが弱点。座面は高めなので、もう少し下がってもよい

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする