14K419LM 埋込フック メッキ/ツバ付 信和自動車工業 64348035 14K419LM 埋込フック メッキ/ツバ付 信和自動車工業 64348035

埋込フック メッキ/ツバ付

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 64348035 品番 14K419LM
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月17日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

4方共にツバ(縁)が有り荷台中央部や前壁側面にも取り付け可能

材質鉄/SS400 呼び1/2×19 用途トラックの荷台の固定に 表面処理三価ユニクロメッキ
注意
※ツバ(縁)付の商品になります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
64348035
2024-07-31
用途:
トラック架装
株式会社ケイテックス 様

水抜き穴が2ヶ所あるのはいいです!
特に問題なく使用し納車出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック架装金具関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする