パッケージ写真

LRS-FP30L(IV) LEDライティングバー用ライト パネル形  インテリア照明 アクセント照明 間接照明 室内の空間演出 ELPA 64348229 LRS-FP30L(IV) LEDライティングバー用ライト パネル形  インテリア照明 アクセント照明 間接照明 室内の空間演出 ELPA 64348229 LRS-FP30L(IV) LEDライティングバー用ライト パネル形  インテリア照明 アクセント照明 間接照明 室内の空間演出 ELPA 64348229

LEDライティングバー用ライト パネル形 インテリア照明 アクセント照明 間接照明 室内の空間演出

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様定格電圧:AC100V 50/60Hz定格消費電力:11W明るさ:900lm光源:電球色相当質量:約650g本体カラー:アイボリー 注文コード64348229 品番LRS-FP30L(IV)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は仕様4種類から選べます 他の種類を見る

LEDライティングバー用ライト パネル形 インテリア照明 アクセント照明 間接照明 室内の空間演出
別売りのライティングバーに簡単に取り付けることができます。
パネルライトのレイアウトを自由に動かすことができますので、インテリア照明やアクセント照明に最適です。
リビングを落ち着いた雰囲気に
お部屋の間接照明に
室内の空間演出に

用途
別売りのライティングバーに簡単に取り付けることができます。
パネルライトのレイアウトを自由に動かすことができますので、インテリア照明やアクセント照明に最適です。
リビングを落ち着いた雰囲気に
お部屋の間接照明に
室内の空間演出に
仕様
定格電圧:AC100V 50/60Hz
定格消費電力:11W
明るさ:900lm
光源:電球色相当
質量:約650g
本体カラー:アイボリー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする